COSMEC - CSMT06117-25N RACC.METALLICO T.RIG.25 T.FLESS.RIVL 22 - T06117-25N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20.5 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67
Gewindeanschlussgröße - ohne
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Packung
15 ST
EAN
8033648231361
Artikelnummer
CSMT06117-25N
Herstellernummer
T06117-25N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
20.5 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66...67
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Gesamtlänge:
68 mm
Gesamthöhe:
47 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


