COSMEC - CSMEX6117-2527 RACC. INNESTO RAPIDO T.D25 T.FLESS.26,5 - EX6117-2527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8033648261313
Artikelnummer
CSMEX6117-2527
Herstellernummer
EX6117-2527
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
34 mm
Gesamthöhe:
50 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


