COSMEC - CSMEX6110-20XX RACC. INNESTO RAPIDO TUBO D20 A4 - EX6110-20XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033648261733
Artikelnummer
CSMEX6110-20XX
Herstellernummer
EX6110-20XX
Hersteller
DKC
Raccordi a innesto rapido tubo - tubo in acciaio inox AISI 316L. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).