Startseite

COSMEC - CSM667M4044 TUBO FLESS.MET.DN40 D40,0X44,5 SEMP.AGGR - 667M4044

KopierenKopieren
COSMEC - CSM667M4044 TUBO FLESS.MET.DN40 D40,0X44,5 SEMP.AGGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Biegeradius, statisch - 105 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

Packung

  • 25 M

EAN

8033648156602

Artikelnummer

CSM667M4044

Herstellernummer

667M4044

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

105 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Innendurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

44.5 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

Zink

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Gewicht:

0.6 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.