Startseite

COSMEC - CSM667DXFTX40 TUBO FLES.40X48 INOX RIV.FIBRA+TRECC.INO - 667DXFTX40

KopierenKopieren
COSMEC - CSM667DXFTX40 TUBO FLES.40X48 INOX RIV.FIBRA+TRECC.INO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Biegeradius, statisch - 160 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Glasfaser

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648224325

Artikelnummer

CSM667DXFTX40

Herstellernummer

667DXFTX40

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

160 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Glasfaser

Innendurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

48 mm

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio INOX AISI 304 (X5CNi 1810 1431 UNI EN 100881 profilato ad elica a doppia graffatura. Sono rivestiti da una treccia in fibra di vetro e ricoperti da una treccia in acciaio AISI 304. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche.