Startseite

COSMEC - CSM667DXFTX22 TUBO FLES.20,5X26,5 INOX RIV.FIBRA+TRECC - 667DXFTX22

KopierenKopieren
COSMEC - CSM667DXFTX22 TUBO FLES.20,5X26,5 INOX RIV.FIBRA+TRECC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Biegeradius, statisch - 75 mm

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648224264

Artikelnummer

CSM667DXFTX22

Herstellernummer

667DXFTX22

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

21 mm

Biegeradius, statisch:

75 mm

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

26.5 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio INOX AISI 304 (X5CNi 1810 1431 UNI EN 100881 profilato ad elica a doppia graffatura. Sono rivestiti da una treccia in fibra di vetro e ricoperti da una treccia in acciaio AISI 304. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche.