COSMEC - CSM667DM50 TUBO FLESS.MET.DN51 D50,5X54,5 DOPPIA AG - 667DM50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 51 mm
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Außendurchmesser - 54.5 mm
Innendurchmesser - 50.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 M
EAN
8033648189747
Artikelnummer
CSM667DM50
Herstellernummer
667DM50
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
51 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Außendurchmesser:
54.5 mm
Innendurchmesser:
50.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP40
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
200 mm
Farbe:
Zink
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein