Startseite

COSMEC - CSM667DM10 TUBO FLESS.MET.DN10 D10,0X13,0 DOPPIA AG - 667DM10

KopierenKopieren
COSMEC - CSM667DM10 TUBO FLESS.MET.DN10 D10,0X13,0 DOPPIA AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 M

EAN

8033648165420

Artikelnummer

CSM667DM10

Herstellernummer

667DM10

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Außendurchmesser:

13 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Schutzart (IP):

IP40

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

50 mm

Gewicht:

0.16 kg/m

Farbe:

Zink

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.