Startseite

COSMEC - CSM65304 SCATOLA DERIV. AL VER.INT.239X202X85 - 65304

KopierenKopieren
COSMEC - CSM65304 SCATOLA DERIV. AL VER.INT.239X202X85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Länge - 253 mm

  • Breite - 217 mm

  • Tiefe - 93 mm

  • Anreihbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648018511

Artikelnummer

CSM65304

Herstellernummer

65304

Hersteller

DKC

Form:

rechteckig

Länge:

253 mm

Breite:

217 mm

Tiefe:

93 mm

Anreihbar:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 (ex. UNI 5076) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL9006 metallizzato bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, laguarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella sede del coperchio, ne assicura la tenuta stagna. Complete di viti in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio del coperchio e di n.1 kit di messa a terra cod 66950074A, le scatole sono predisposte con i masselli per messa a terra e per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. I kit per i fissaggi interni sono disponibili a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica del cliente. NOTA: per applicazioni particolari è necessario specificare l’impiego in fase d’ordine.