Startseite

COSMEC - CSM65301 SCATOLA DERIV. AL VER.INT.128X103X55 - 65301

KopierenKopieren
COSMEC - CSM65301 SCATOLA DERIV. AL VER.INT.128X103X55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Länge - 140 mm

  • Breite - 115 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Anreihbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033648015602

Artikelnummer

CSM65301

Herstellernummer

65301

Hersteller

DKC

Form:

rechteckig

Länge:

140 mm

Breite:

115 mm

Tiefe:

60 mm

Anreihbar:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base (n.2 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A). Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. (Rif. scatola 65301)