Startseite

COSMEC - CSM6117XX16N RACC.RAPIDO A4 TUBO D16-TUBO FLESS.16 - 6117XX16N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6117XX16N RACC.RAPIDO A4 TUBO D16-TUBO FLESS.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648216092

Artikelnummer

CSM6117XX16N

Herstellernummer

6117XX16N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

16 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

ohne Gewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Gesamthöhe:

24 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Pressatubo per guaina metallica, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM6117XX16N - RACC.RAPIDO A4 TUBO 16-TUBO FLESS.16