Startseite

COSMEC - CSM6085-40A TUBO FLESS.PVC LISCIO D40X48 AZZURRO - 6085-40A

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6085-40A TUBO FLESS.PVC LISCIO D40X48 AZZURRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Außendurchmesser - 48 mm

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

EAN

8033648144586

Artikelnummer

CSM6085-40A

Herstellernummer

6085-40A

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

40 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Außendurchmesser:

48 mm

Innendurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Schutzart (IP):

IP67

Halogenfrei:

nein

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

blau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Tubi flessibili in PVC liscio color azzurro. Offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.