COSMEC - CSM6085-10 TUBO FLESS.PVC LISCIO D10X14 GRIGIO - 6085-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 14 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
8033648144357
Artikelnummer
CSM6085-10
Herstellernummer
6085-10
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei:
nein
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


