COSMEC - CSM607X-22 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D20,7X27,1 - 607X-22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20.7 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 27.1 mm
Innendurchmesser - 20.7 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
15 M
EAN
8033648143053
Artikelnummer
CSM607X-22
Herstellernummer
607X-22
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
20.7 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
27.1 mm
Innendurchmesser:
20.7 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
4000 N
Einsatztemperatur:
-45...110 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
2500 N
Biegeradius, statisch:
35 mm
Farbe:
Edelstahl
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


