Startseite

COSMEC - CSM607T-27 TUBO FLESS.MET.DN27 D26,5X33 TRECCIA NEU - 607T-27

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607T-27 TUBO FLESS.MET.DN27 D26,5X33 TRECCIA NEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Biegeradius, statisch - 70 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Stahldraht

Packung

  • 25 M

EAN

8033648142988

Artikelnummer

CSM607T-27

Herstellernummer

607T-27

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

70 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Stahldraht

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

33 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica con aggraffatura rinforzata. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Sono impiegati per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche.