Startseite

COSMEC - CSM607PU38N TUBO FLESS.MET. D.A.DN35 D35X43 RIV. PU - 607PU38N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607PU38N TUBO FLESS.MET. D.A.DN35 D35X43 RIV. PU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Innendurchmesser - 35 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 M

EAN

8033648208219

Artikelnummer

CSM607PU38N

Herstellernummer

607PU38N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

35 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Außendurchmesser:

43 mm

Innendurchmesser:

35 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-60...105 °C

Schutzart (IP):

IP66

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

190 mm

Farbe:

schwarz

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a doppia aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in poliuretano a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti agli inchiostri, oli sintetici e grassi, presentano ottima flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare alle sollecitazioni a trazione. Resistenti ai raggi UV, all’ abrasione ed alla corrosione anche a temperature molto basse, questi tubi sono idonei per applicazioni all’esterno.