COSMEC - CSM607ETX022 TUBO FLES.MET.DN21 D20,5X27 RIV.EVA TREC - 607ETX022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 20.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
8033648162627
Artikelnummer
CSM607ETX022
Herstellernummer
607ETX022
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
20.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
120 mm
Farbe:
Edelstahl
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein