COSMEC - CSM607D-75 TUBO FLESS.MET. D.A.DN75 D75X84 RIV. GRI - 607D-75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 75 mm
Nenngröße in Zoll - 3 Zoll
Außendurchmesser - 84 mm
Innendurchmesser - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
8 M
EAN
8033648142841
Artikelnummer
CSM607D-75
Herstellernummer
607D-75
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
75 mm
Nenngröße in Zoll:
3 Zoll
Außendurchmesser:
84 mm
Innendurchmesser:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
500 mm
Farbe:
grau
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein