COSMEC - CSM607D-40 TUBO FLESS.MET. D.A.DN40 D40X48 RIV. GRI - 607D-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 40 mm
Biegeradius, statisch - 240 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
EAN
8033648142780
Artikelnummer
CSM607D-40
Herstellernummer
607D-40
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
240 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja