Startseite

COSMEC - CSM607D-16 TUBO FLESS.MET. D.A.DN16 D15,5X21 RIV. G - 607D-16

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607D-16 TUBO FLESS.MET. D.A.DN16 D15,5X21 RIV. G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Biegeradius, statisch - 90 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

EAN

8033648142698

Artikelnummer

CSM607D-16

Herstellernummer

607D-16

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli egrassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore grigio chiaro.