Startseite

COSMEC - CSM607D-10N TUBO FLESS.MET. D.A.DN10 D10X15 RIV. NER - 607D-10N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607D-10N TUBO FLESS.MET. D.A.DN10 D10X15 RIV. NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 M

EAN

8033648028138

Artikelnummer

CSM607D-10N

Herstellernummer

607D-10N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Außendurchmesser:

15 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Schutzart (IP):

IP66

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

60 mm

Farbe:

schwarz

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli egrassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore nero a richiesta.