Startseite

COSMEC - CSM6079-20B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D20X24,7 GR.

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6079-20B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D20X24,7 GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 20 mm

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Biegeradius, statisch - 80 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 24.7 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8033648142490

Artikelnummer

CSM6079-20B

Herstellernummer

6079-20B

Hersteller

DKC

Innendurchmesser:

20 mm

Nenndurchmesser:

20 mm

Biegeradius, statisch:

80 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

24.7 mm

Schutzart (IP):

IP65

Druckfestigkeit:

320 N

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Tubi flessibili in PVC spiralato pesante, colore grigio RAL7001. Sono prodotti in PVC plastificato ad alto spessore, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.