Startseite

COSMEC - CSM6079-10B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D10X14 GR. - 6079-10B

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6079-10B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D10X14 GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Außendurchmesser - 14 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

8033648142414

Artikelnummer

CSM6079-10B

Herstellernummer

6079-10B

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Außendurchmesser:

14 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

320 N

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

40 mm

Halogenfrei:

nein

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

grau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Tubi flessibili in PVC spiralato pesante, colore grigio RAL7001. Sono prodotti in PVC plastificato ad alto spessore, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.