COSMEC - CSM6071T-038 TUBO FLESS.MET.DN35 D35X42 RIV.ASP. TREC - 6071T-038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Außendurchmesser - 42 mm
Innendurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 M
EAN
8033648142162
Artikelnummer
CSM6071T-038
Herstellernummer
6071T-038
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
35 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Außendurchmesser:
42 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Schutzart (IP):
IP44
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
120 mm
Farbe:
Zink
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein