COSMEC - CSM6071-012 TUBO FLESS.MET.DN12 D12X15,5 RIV.ASP. GR - 6071-012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Außendurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
8033648141851
Artikelnummer
CSM6071-012
Herstellernummer
6071-012
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP44
Zugfestigkeit:
500 N
Biegeradius, statisch:
35 mm
Gewicht:
0.15 kg/m
Farbe:
grau
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein