Startseite

COSMEC - CSM6070-50 TUBO FLESS.MET. DN51 D50,5X58,5 RIV. GRI - 6070-50

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6070-50 TUBO FLESS.MET. DN51 D50,5X58,5 RIV. GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Außendurchmesser - 58.5 mm

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 M

EAN

8033648141790

Artikelnummer

CSM6070-50

Herstellernummer

6070-50

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

51 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Außendurchmesser:

58.5 mm

Innendurchmesser:

50.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Schutzart (IP):

IP66

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

250 mm

Farbe:

grau

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore nero.