COSMEC - CSM6060F2127 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G - PG16 - 6060F2127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - 1/2 Zoll
Packung
50 ST
EAN
8033648186715
Artikelnummer
CSM6060F2127
Herstellernummer
6060F2127
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Mit Unterlegscheibe:
nein


