Startseite

COSMEC - CSM6042-20 COLLARE MESSA A TERRA TUBO D20MM - G.? - 6042-20

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6042-20 COLLARE MESSA A TERRA TUBO D20MM - G.?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 20...20 mm

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648139346

Artikelnummer

CSM6042-20

Herstellernummer

6042-20

Hersteller

DKC

Klemm-/Spannbereich:

20...20 mm

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1/2 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1/2 Zoll

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

1...16 mm²

Anzahl der Leiter:

1

Collari di messa a terra prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².