COSMEC - CSM6025-2520 RACC.MET. CURVO 90 M25 T.FLESS.22 - 6025-2520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20.5 mm
Ausführung - 90°-Bogen
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
8033648127572
Artikelnummer
CSM6025-2520
Herstellernummer
6025-2520
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
20.5 mm
Ausführung:
90°-Bogen
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66...67
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Gewindelänge:
10 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


