COSMEC - CSM6013-40 CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO D40X1,2MM - 6013-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - stecken
Mit Muffe - nein
Werkstoffgüte - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033648282790
Artikelnummer
CSM6013-40
Herstellernummer
6013-40
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
stecken
Mit Muffe:
nein
Werkstoffgüte:
Stahl
Durchmesser:
40 mm
Curve a 90° non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quandole esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.