Startseite

COSMEC - CSM6006N-12B GHIERA IN PA G GRIGIA - 6006N-12B

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006N-12B GHIERA IN PA G GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648135515

Artikelnummer

CSM6006N-12B

Herstellernummer

6006N-12B

Hersteller

DKC

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

6 mm

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.