Startseite

COSMEC - CSM6006-50XX GHIERA INOX AISI316L M50X1,5 - 6006-50XX

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006-50XX GHIERA INOX AISI316L M50X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648215880

Artikelnummer

CSM6006-50XX

Herstellernummer

6006-50XX

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Ghiere ribassate prodotte in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.