Startseite

COSMEC - CSM6006-25XX GHIERA INOX AISI316L M25X1,5 - 6006-25XX

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006-25XX GHIERA INOX AISI316L M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648215811

Artikelnummer

CSM6006-25XX

Herstellernummer

6006-25XX

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.