COSMEC - CSM6006-212 GHIERA IN ALLUMINIO G2 - 6006-212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8033648135096
Artikelnummer
CSM6006-212
Herstellernummer
6006-212
Hersteller
DKC
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
2.309 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 1/2 Zoll
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
10 mm


