Startseite

COSMEC - CSM6006-20XX GHIERA INOX AISI316L M20X1,5 - 6006-20XX

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006-20XX GHIERA INOX AISI316L M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648215798

Artikelnummer

CSM6006-20XX

Herstellernummer

6006-20XX

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Ghiere ribassate prodotte in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.