Startseite

COSMEC - CSM6006-14 GHIERA METALLICA G - 6006-14

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006-14 GHIERA METALLICA G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/4 Zoll

  • Gewindesteigung - 1.337 mm

  • Höhe - 4 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648135034

Artikelnummer

CSM6006-14

Herstellernummer

6006-14

Hersteller

DKC

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/4 Zoll

Gewindesteigung:

1.337 mm

Höhe:

4 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.