Startseite

COSMEC - CSM5112-4850N67 RAC.FEM. DIRITTO M50 AD54,5 IP68 NERO - 5112-4850N67

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5112-4850N67 RAC.FEM. DIRITTO M50 AD54,5 IP68 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648190842

Artikelnummer

CSM5112-4850N67

Herstellernummer

5112-4850N67

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

20 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

48 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi diritti filetto femmina plastico , colore nero. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.