Startseite

COSMEC - CSM5112-3640N RAC.FEM. DIRITTO M40 AD42,5 IP66 NERO - 5112-3640N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5112-3640N RAC.FEM. DIRITTO M40 AD42,5 IP66 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 42.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648214562

Artikelnummer

CSM5112-3640N

Herstellernummer

5112-3640N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

42.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

65 mm

Gesamthöhe:

44.5 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

20 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

36 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

42.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi diritti filetto femmina plastico IP66, colore nero. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.