COSMEC - CSM5052-2325N RAC.PASSAPAR. AD28,5 NERO IP66 (FORO M25 - 5052-2325N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8033648190385
Artikelnummer
CSM5052-2325N
Herstellernummer
5052-2325N
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
sonstige
Art der Verbindung:
Steckanschluss
Gewindeart:
PG
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gesamthöhe:
37 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


