Startseite

COSMEC - CSM5023-22034N RAC.GOMITO 90 CSA 3/4NPT AD28,5 NERO IP - 5023-22034N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5023-22034N RAC.GOMITO 90 CSA 3/4NPT AD28,5 NERO IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648131777

Artikelnummer

CSM5023-22034N

Herstellernummer

5023-22034N

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

NPT

Gesamthöhe:

57 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

22 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi a gomito NPT realizzati in poliammide. In accordo alle normative canadesi CSA riferite a macchine ed impianti industriali, vengono prodotti con filettatura NPT in conformità alle norme ANSI B2.1.