COSMEC - CSM5021-36114N67 RAC.GOMITO 90 G1 AD42,5 NERO IP68 - 5021-36114N67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8033648123123
Artikelnummer
CSM5021-36114N67
Herstellernummer
5021-36114N67
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
18 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Gesamthöhe:
76 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


