COSMEC - CSM5021-12012N67 RAC.GOMITO 90 G AD15,8 NERO IP68 - 5021-12012N67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15.8 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Packung
50 ST
EAN
8033648151720
Artikelnummer
CSM5021-12012N67
Herstellernummer
5021-12012N67
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
15.8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
42 mm
Gesamthöhe:
43 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


