Startseite

COSMEC - CSM5021-10012N67 RAC.GOMITO 90 G AD13 NERO IP68 - 5021-10012N67

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5021-10012N67 RAC.GOMITO 90 G AD13 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648126896

Artikelnummer

CSM5021-10012N67

Herstellernummer

5021-10012N67

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

13 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

40 mm

Gesamthöhe:

40 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

13 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP68, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.