Startseite

COSMEC - CSM5012M-1720NM RAC.INSERTO MET. M20 AD21,2 NERO IP68

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5012M-1720NM RAC.INSERTO MET. M20 AD21,2 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648164102

Artikelnummer

CSM5012M-1720NM

Herstellernummer

5012M-1720NM

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

21.2 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

50 mm

Gesamthöhe:

29.5 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

16.5 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

21.2 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi diritti filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.