Startseite

COSMEC - CSM005130 FUSTELLA RETTANGOLARE 46X72MM (00PQR2 - 005130

KopierenKopieren
COSMEC - CSM005130 FUSTELLA RETTANGOLARE 46X72MM    (00PQR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - ISO 12

  • Lochbreite - 76 mm

  • Lochhöhe - 42 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648062026

Artikelnummer

CSM005130

Herstellernummer

005130

Hersteller

DKC

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

ISO 12

Lochbreite:

76 mm

Lochhöhe:

42 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Fustella rettangolare 46x92mm (00PQR20)