Startseite

COSMEC - CSM003M254 FUSTELLA TONDA D25,4MM M25 (00PT11) - 003M254

KopierenKopieren
COSMEC - CSM003M254 FUSTELLA TONDA D25,4MM M25 (00PT11)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 25.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648115883

Artikelnummer

CSM003M254

Herstellernummer

003M254

Hersteller

DKC

Lochform:

rund

Ausführung:

Matrize und Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

25.4 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Fustella tonda diametro 25,4 mm M25 (perno abbinato 00PT11)