Startseite

CORTEM SPA - CORFLFE-122L ARM. ILL. EX II 2GD EX DE IIC A LED - FLFE-122L

KopierenKopieren
CORTEM SPA - CORFLFE-122L ARM. ILL. EX II 2GD EX DE IIC A LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078585348

Artikelnummer

CORFLFE-122L

Herstellernummer

FLFE-122L

Hersteller

COR

Le armature a LED della serie FLFE...L sono costituite da due testate in lega di alluminio a basso contenuto di rame provviste di portalampade con attacco G13, da un tubo in vetro borosilicato temperato resistente agli sbalzi termici e da un riflettore interno in alluminio verniciato bianco. L’armatura è provvista di una custodia porta morsetti in esecuzione “Ex e” che permette l’ingresso nella lampada con pressacavo con anello di tenuta “Ex” (normale), come indicato nella norma di installazione sugli impianti (EN/IEC 60079.14). Grazie al telaio inserito in apposite guide, il re-lamping può avvenire in brevissimo tempo. L’armatura risulta inoltre più performante grazie all’utilizzo del tubo in vetro, anzichè in materiale plastico, garantendo così un elevato coefficiente d’invecchiamento e quindi una riflettanza duratura nel tempo. Testate in lega di alluminio a basso contenuto di rame. Alimentazione standard 230V 50/60Hz. Tubi LED da 11-22-31W. Tubo in vetro borosilicato resistente agli urti ed alle altetemperature. Telaio interno in alluminio verniciato bianco con la funzione di riflettore. Guarnizioni in neoprene resistenti agli acidi ed agli idrocarburi. Resina siliconica tra tubo di vetro e testate in alluminio. Tappo PLG2IB e pressacavo REV2IB in ottone nichelato. Verniciatura poliestere RAL 7035. Tutta la viteria è in acciaio inox.