Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICZP1027 ZAVORRA POSTERIORE 10 GRADI - 27 KG - ZP1027

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICZP1027 ZAVORRA POSTERIORE 10 GRADI - 27 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Verstellbar - nein

  • Neigungswinkel - 10...10 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045085952

Artikelnummer

IICZP1027

Herstellernummer

ZP1027

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verstellbar:

nein

Neigungswinkel:

10...10 °

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

Ballastträger

Gewicht:

27 kg

La zavorra posteriore da 27 Kg è progettata per l'ottimizzazione dei sistemi fotovoltaici installati su tetti piani con un'inclinazione di 10 gradi insieme alla zavorra anteriore da 21 Kg. Realizzate in conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene, offrono robustezza, durabilità e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Caratteristiche Tecniche Comuni Materiali: Conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene. Classe di Esposizione: XC4, per una buona resistenza agli agenti corrosivi ambientali. Classe di Resistenza: C32/40, con resistenza alla compressione di 48,7 N/mm². Peso: Tolleranza di ± 5%, assicurando precisione nel bilanciamento delle strutture di supporto. Resistenza al Fuoco: Classe A1, non combustibile, garantendo sicurezza in caso di incendio. Penetrazione d'Acqua: Profondità massima sotto pressione di 500 kPa è di 15 mm, con una profondità media di 10 mm, mostrando una buona resistenza all'ingresso d'acqua. Velocità allo scivolamento con modulo verticale: 119 km/h. Vantaggi dell'Uso Stabilità e Sicurezza: Forniscono un contrappeso sicuro e stabile per strutture fotovoltaiche, essenziali in condizioni meteorologiche avverse. Durabilità: Realizzate con materiali di alta qualità che resistono a deterioramento, corrosione e altri fattori ambientali. Facilità di Installazione: Dimensionate e pesate per un facile posizionamento e installazione, riducendo i tempi di montaggio e aumentando l'efficienza operativa.