Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICZC3080 ZAVORRA 30 - 80 KG - ZC3080

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICZC3080 ZAVORRA 30 - 80 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 30...30 °

  • Verstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045087574

Artikelnummer

IICZC3080

Herstellernummer

ZC3080

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

30...30 °

Verstellbar:

nein

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

freistehend

Gewicht:

80 kg

ZAVORRA 30 GRADI - 80 KG