CONTACT ITALIA SRL - IICTP7834 TAPPO PROFILO PRT7834 - TP7834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 62.4 mm
Höhe - 113 mm
Packung
10 ST
EAN
8028045004267
Artikelnummer
IICTP7834
Herstellernummer
TP7834
Hersteller
IIC
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
62.4 mm
Höhe:
113 mm
TAPPO PROFILO PRT7834


